Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08305.025.0150 Carriage Bolt 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK | AB2DUQ 1LE82

APPROVED VENDOR U08305.025.0150 Transportbult 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUQ Modell: U08305.025.0150Korsreferens: 1LE82
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
92SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
Finishzink
GradeA
Huvud Dia.0.563 "
Huvudhöjd0.125 "
Head TypRunda
Längd1.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.125 "
Fyrkantig bredd0.245 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0150 Transportbult 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
92SEK /packa