Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25031 Koppling utan stopp P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763

VIEGA MEGAPRESS 25031 Koppling utan stopp P x P 1/2 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC6WPP Modell: 25031Korsreferens: 36N763
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling Inget stopp
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25036 Koppling utan stopp P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "272SEK
VIEGA LLC 25041 Koppling utan stopp P x P 1 x 1 tum | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"373SEK
VIEGA LLC 25046 Koppling utan stopp P x P 1-1/4 tum | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "489SEK
VIEGA LLC 25051 Koppling utan stopp P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "641SEK
VIEGA LLC 25056 Koppling utan stopp P x P 2 x 2 tum | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"915SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25031 Koppling utan stopp P x P 1/2 x 1/2 In
239SEK /enhet