Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08320.031.0100 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 L, 100PK | AB9LCM 2DU43

APPROVED VENDOR U08320.031.0100 Transportbult 5/16-18 X 1 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9LCM Modell: U08320.031.0100Korsreferens: 2DU43
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
343SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek21 / 64 "
Finishzink
Grade5
Huvud Dia.0.719 "
Huvudhöjd0.176 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialMedium kolstål
Fyrkantig höjd0.187 "
Fyrkantig bredd0.324 "
Draghållfasthet120,000 psi
Tråd storlek5 / 16-18
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.409
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0100 Transportbult 5/16-18 X 1 L, 100PK
343SEK /packa