Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08320.037.0100 Carriage Bolt Zinc 3/8-16 X 1L, 100PK | AB9LCR 2DU50

APPROVED VENDOR U08320.037.0100 Transportbult Zink 3/8-16 X 1L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9LCR Modell: U08320.037.0100Korsreferens: 2DU50
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
309SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek25 / 64 "
Finishzink
Grade5
Huvud Dia.0.844 "
Huvudhöjd0.208 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialMedium kolstål
Fyrkantig höjd0.219 "
Fyrkantig bredd0.388 "
Draghållfasthet120,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.03
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0100 Transportbult Zink 3/8-16 X 1L, 100PK
309SEK /packa