TELEMECANIQUE SENSORS Säkerhetsspärrbrytare med rak spak


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 300V , Kroppsmaterial: Plast , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , DC Kontaktbetyg: 6A @ 300V , Djup: 7.06 " , Höjd: 1.18 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 4, 4X, 12 , Operativ kraft: 0.18 fot.lb. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Rak spak manövrerad , Bredd: 1.18 "
StilModellStälldonets längdKontaktformulärPris (ex moms)
A
XCSPL753
2.85 "2NC2 823 SEK
B
XCSPL553
2.95 "1NO, 1NC2 792 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?