Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08450.025.0400 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 4 Längd, 100PK | AB2DRU 1LE39

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRU Modell: U08450.025.0400Korsreferens: 1LE39 / 166W46
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
473SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek7 / 16 "
Längd4"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0835
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 4 Längd, 100PK
473SEK /packa