Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.031.0200 Hex Lag Screw Galvanised 5/16 X 2 L, 100PK | AB2DRZ 1LE44

APPROVED VENDOR U08450.031.0200 Hex Lag-skruv galvaniserad 5/16 X 2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRZ Modell: U08450.031.0200Korsreferens: 1LE44
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
359SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek1 / 2 "
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.84
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0200 Hex Lag-skruv galvaniserad 5/16 X 2 L, 100PK
359SEK /packa