Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hex Lag Screw Galvanised 5/16 X 6 Length, 50PK | AB2DTF 1LE50

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Sexkantsskruv galvaniserad 5/16 X 6 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTF Modell: U08450.031.0600Korsreferens: 1LE50
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
350SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek1 / 2 "
Längd6"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3823
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Sexkantsskruv galvaniserad 5/16 X 6 Längd, 50PK
350SEK /packa