Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U12320.037.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/8-24, 50PK | AB8PAJ 26LH78

APPROVED VENDOR U12320.037.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/8-24, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PAJ Modell: U12320.037.0002Korsreferens: 26LH78 / 42JR58
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
108SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd15 / 32 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB68 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.037.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/8-24, 50PK
108SEK /packa