Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 Locknut Thin Nylon Insert 7/16-20, 25PK | AB6YUT 22RW19

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 Låsmutter tunn nyloninsats 7/16-20, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB6YUT Modell: U12380.043.0002Korsreferens: 22RW19 / 42JR89

Få det Maj 8, Onsdag
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
54SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Finishzink
Grade2
Höjd3 / 4 "
MaterialStål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn med nyloninsats
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1512
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 Låsmutter tunn nyloninsats 7/16-20, 25PK
54SEK /packa