Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 1/4-28, 50PK | AB8PAZ 26LH96

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 1/4-28, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PAZ Modell: U12421.037.0002Korsreferens: 26LH96 / 42JT23
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
407SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishGul zink
Grade8
Höjd15 / 64 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 4-28
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4068
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 1/4-28, 50PK
407SEK /packa