Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 5/16-24, 10PK | AB8PBA 26LH97

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 5/16-24, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBA Modell: U12421.062.0002Korsreferens: 26LH97 / 42JT27
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
FinishGul zink
Grade8
Höjd23 / 64 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 16-24
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3771
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 5/16-24, 10PK
143SEK /packa