Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Eye Bolt With Shoulder 7/8-9 | AC6QTQ 35Z525

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Ögonbult med axel 7/8-9

Finns i lager
Artikel: AC6QTQ Modell: U16000.087.0225Korsreferens: 35Z525 / 4R267

Få det Maj 14, Tisdag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-11 / 16 "
Öga utanför dia.3.25 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.755 "till 6.19"
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Axeldia.1.31 till 1.44 "
Axellängd0.31 "till 0.38"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns7000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6278
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Ögonbult med axel 7/8-9
324SEK /enhet