Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Eye Bolt With Shoulder 3/8-16 | AC6QTA 35Z511

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Ögonbult med axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QTA Modell: U16010.037.0300Korsreferens: 35Z511
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-11 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.84 "till 5.22"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd3"
Axeldia.0.62 till 0.69 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 8-16
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns1300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Ögonbult med axel 3/8-16
103SEK /enhet