Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QPN 35Z453

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Ögonbult utan axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QPN Modell: U16180.037.0250Korsreferens: 35Z453
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-11 / 16 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.06 "till 4.44"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns1300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Ögonbult utan axel 3/8-16
270SEK /enhet