KILLARK Blinkande Xenon Green Light Fixtures


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 104 F , Färg: Grön , Diameter: 7.26 " , Armatur Watt: 2.7 , Blinkar per minut: 60-80 , Höjd: 11.19 " , Husmaterial: 30% glasfylld termohärdad polyester , Lamplivslängd: 10K , Lamptyp: Xenon , Längd: 11.19 " , Montering: Vägg , Typ: Blinkande , Bredd: 7.26 "
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
NVSZMFG26GBG
12-80 VDC8 253 SEK
B
NVSZMFG01GBG
120 VAC8 253 SEK

Blinkande Xenon Green Light Fixtures

Killark Xenon gröna blinkande armaturer används för signalering och varningstillämpningar på farliga platser. Dessa enheter har glasfiberförstärkt hus och polykarbonatlinser med Xenon-teknik för att producera en kort men mycket intensiv blixtpuls (60 - 80 blinkningar / min) och ger en livslängd på 10000 timmar. De kan monteras på vägg i alla riktningar. Vald lysrörsarmaturer finns i monteringsalternativ för hängande, vägg och tak.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?