Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16180.062.0175 Ögonbult utan axel 5/8-11 | AC6QRT 35Z504

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Ögonbult utan axel 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AC6QRT Modell: U16180.062.0175Korsreferens: 35Z504
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.19 "till 4.56"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.75 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns4000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Ögonbult utan axel 5/8-11
133SEK /enhet