Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16181.025.0600 Ögonbult utan axel 1/4-20 | AC6QRG 35Z493

APPROVED VENDOR U16181.025.0600 Ögonbult utan axel 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AC6QRG Modell: U16181.025.0600Korsreferens: 35Z493
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typutan axel
FinishVarmt förzinkat
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd7"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd6"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 4-20
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0600 Ögonbult utan axel 1/4-20
117SEK /enhet