Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16181.050.0600 Ögonbult utan axel 1/2-13 | AC6QPX 35Z461

APPROVED VENDOR U16181.050.0600 Ögonbult utan axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QPX Modell: U16181.050.0600Korsreferens: 35Z461
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.2"
Ögonbult typutan axel
FinishVarmt förzinkat
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd8"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0600 Ögonbult utan axel 1/2-13
164SEK /enhet