Armlängd: 40 "till 64" , Fästes vridningsvinkel: 180 grader , Matarbandets höjd: 8 "till 28" , För användning med kärnstorlek: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , Gaffelficka Center: 20 " , Gaffelficka Höjd: 3" , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , Handtagshöjd: 42 " , Inkluderar: Utrustad med 7 1/2" x 3" gaffelfickor 20" Center, rymmer 27" bred palltruck , Lyftklämma Dia.: 3 / 4 " , Lyftklämmans tjocklek: 1 / 4 " , Max. Banddiameter: 24 " , Max. Bandbredd: 3 / 4 " , Min. Kärndia.: 8" , Min. Kärnbredd: 3" , Min. Material Dia.: 8" , Lastvagnsbredd: 27 " , Poly bandrullestorlek: 8 "x 8" , Stålbandsrullstorlek: 16 "x 3", 16 "x 6" , Remstorlek: 3 / 4 "