Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16182.050.0150 Ögonbult utan axel 1/2-13 | AC6QRE 35Z491

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Ögonbult utan axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QRE Modell: U16182.050.0150Korsreferens: 35Z491
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.187 "
Öga utanför dia.2-1 / 16 "
Ögonbult typutan axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd3.5 "till 3.88"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns2400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Ögonbult utan axel 1/2-13
75SEK /enhet