Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17277.037.0100 U Bolt 304 Rostfritt Stål 3/8-16 Rör 1 In | AE7LMN 5ZA86

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U Bolt 304 Rostfritt stål 3/8-16 Rör 1 In

Finns i lager
Artikel: AE7LMN Modell: U17277.037.0100Korsreferens: 5ZA86

Få det Maj 15, Onsdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1"
Inre längd3.437 "
Inre bredd1.375 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC2.375 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.121
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U Bolt 304 Rostfritt stål 3/8-16 Rör 1 In
105SEK /enhet