KERN AND SOHN Bänkvåg i ECE-N-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 320 x 300 x 60 mm , Hushöjd: 60 mm , Husets längd: 300 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformsdjup: 60 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 320 x 260 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Plast , Vägningsplattformens mått: 320 x 260 x 60 mm , Vägningsytans djup: 260 mm , Vägningsytas bredd: 320 mm
StilModelllinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
A
ECE 50K-2N
+/-0.08 kg20g1 580 SEK
B
ECE 10K-3N
+/- 20g5g1 580 SEK
C
ECE 20K-2N
+/- 40g10g1 580 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?