Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17277.050.0250 U Bolt 304 Rostfritt Stål 1/2-13 Rör 2 1/2 In | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE7LMV Modell: U17277.050.0250Korsreferens: 5ZA94
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek2.5 "
Inre längd5 7 / 32 "
Inre bredd2 15 / 16 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 2 1/2 In
257SEK /enhet