Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17277.050.0500 U Bolt Långt rostfritt stål 1/2-13 rör 5 In | AE7LMZ 5ZB12

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U Bult Lång Rostfritt stål 1/2-13 rör 5 In

Finns i lager
Artikel: AE7LMZ Modell: U17277.050.0500Korsreferens: 5ZB12
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek5"
Inre längd7 13 / 16 "
Inre bredd5.625 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4676
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U Bult Lång Rostfritt stål 1/2-13 rör 5 In
418SEK /enhet