Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17381.000.0175 S Krok Rostfritt Stål 1 3/4L Öppning 5/16, 10PK | AC4EFL 2ZDL3

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Krok Rostfritt stål 1 3/4L Öppning 5/16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFL Modell: U17381.000.0175Korsreferens: 2ZDL3
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
FinishIngen finish
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1 / 2 "
Hook Eye inuti W1 / 2 "
Kroköppning5 / 16 "
Längd1.75 "
MaterialRostfritt stål
Öppningsstorlek5 / 16 "
Total längd1.75 "
Bredd29 / 32 "
Tråddia.0.188 "
Arbetsbelastningsgräns40 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Krok Rostfritt stål 1 3/4L Öppning 5/16, 10PK
186SEK /packa