Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17381.000.0300 S Krok Rostfritt Stål 3 L Öppning 7/16, 5PK | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Krok Rostfritt stål 3 L Öppning 7/16, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFN Modell: U17381.000.0300Korsreferens: 2ZDL5
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
327SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
FinishIngen finish
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H7 / 8 "
Hook Eye inuti W57 / 64 "
Kroköppning7 / 16 "
Längd3"
MaterialRostfritt stål
Öppningsstorlek7 / 16 "
Total längd3"
Bredd1.5 "
Tråddia.0.315 "
Arbetsbelastningsgräns130 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3416
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Krok Rostfritt stål 3 L Öppning 7/16, 5PK
327SEK /packa