Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17567.025.0025 Ubolt 304 Rostfritt Stål 1/4-20 Rör1/4 Tum, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 rostfritt stål 1/4-20 rör1/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE7KKK Modell: U17567.025.0025Korsreferens: 5YU69
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
175SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1 / 4 "
Inre längd1.25 "
Inre bredd9 / 16 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 rostfritt stål 1/4-20 rör1/4 tum, 10PK
175SEK /packa