Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK | AD3BMX 3XTA2

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD3BMX Modell: U17567.031.0101Korsreferens: 3XTA2
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
497SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1"
Inre längd2.187 "
Inre bredd1.375 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 16-18
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK
497SEK /packa