GODKÄND SÄLJARE U20300.056.9999 Gängstång zink 9 / 16-12 x 12 fot | AB6XWA 22P428

APPROVED VENDOR U20300.056.9999 Gängstång zink 9/16-12 x 12 fot

Artikel: AB6XWA Modell: U20300.056.9999Korsreferens: 22P428
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

772SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass1A
FärgSilver
Finishzink
MaterialKolstål
Total längd12ft.
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek9 / 16-12
GängtypUNC
Sträckgräns45,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)381
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishTotal längdRockwell HårdhetDraghållfasthetTråd storlekGängtypPris
GODKÄND LEVERANTÖR U20300.037.8888 Gängstång Zink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zink10ft.Inte betygsatt65,000 psi3 / 8-16UNC228SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.056.9999 Gängstång zink 9/16-12 x 12 fot
772SEK /enhet