GODKÄND SÄLJARE U20365.043.9999 Gängstång zink 7 / 16-20 x 12 fot | AB6XWP 22P446

APPROVED VENDOR U20365.043.9999 Gängstång zink 7/16-20 x 12 fot

Artikel: AB6XWP Modell: U20365.043.9999Korsreferens: 22P446
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

595SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass1A
FärgSilver
Finishzink
MaterialKolstål
Total längd12ft.
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek7 / 16-20
GängtypUNF
Sträckgräns45,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1609
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)381
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishTotal längdRockwell HårdhetDraghållfasthetTråd storlekGängtypPris
GODKÄND LEVERANTÖR U20300.037.8888 Gängstång Zink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zink10ft.Inte betygsatt65,000 psi3 / 8-16UNC228SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.043.9999 Gängstång zink 7/16-20 x 12 fot
595SEK /enhet