APPROVED VENDOR U22085.125.0575 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8X5-3/4, 17PK | AB8PMA 26LP02

APPROVED VENDOR U22085.125.0575 Gängad dubb B7 slät 1-1/4-8X5-3/4, 17PK

Finns i lager
Artikel: AB8PMA Modell: U22085.125.0575Korsreferens: 26LP02

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 506 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
FinishEnkel
GradeB7M
MaterialKolstål
Min. Brottgräns100,000 psi
Total längd5.75 "
Rockwell HårdhetB99
Temp. Räckvidd-58 grader. till 752 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek9
Gängtyp8-FN

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1886
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.125.0575 Gängad dubb B7 slät 1-1/4-8X5-3/4, 17PK
3 506 kr /packa