APPROVED VENDOR U22534.062.0450 Threaded Stud Stainless Steel 5/8-11X4-1/2, 100PK | AB8PQP 26LT64

APPROVED VENDOR U22534.062.0450 Gängad dubb rostfritt stål 5/8-11X4-1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8PQP Modell: U22534.062.0450Korsreferens: 26LT64

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 875 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
GradeB8
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd4.5 "
Rockwell HårdhetB96
Temp. Räckvidd-58 grader. till 1067 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.3
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.062.0450 Gängad dubb rostfritt stål 5/8-11X4-1/2, 100PK
5 875 kr /packa