APPROVED VENDOR U22538.075.0600 Threaded Stud Stainless Steel 3/4-10X6, 50PK | AB8PTH 26LU14

APPROVED VENDOR U22538.075.0600 Gängad dubb rostfritt stål 3/4-10X6, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PTH Modell: U22538.075.0600Korsreferens: 26LU14

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 026 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
GradeB8M
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd6"
Rockwell HårdhetB96
Temp. Räckvidd-58 grader. till 1067 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.8892
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.075.0600 Gängad dubb rostfritt stål 3/4-10X6, 50PK
9 026 kr /packa