APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Stove Bolt Round 10-24 X 2 L, 100PK | AB9NBP 2EA76

APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Spisbult Rund 10-24 X 2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NBP Modell: U24210.019.0200Korsreferens: 2EA76 / 127F36

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.359 "
Huvudhöjd0.137 "
Head TypRunda
Hålstorlek7/32
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB70-100
System för mätningInch
Temp. Räckvidd0 - +375 F
Draghållfasthet60,000 PSI
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318152010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Spisbult Rund 10-24 X 2 L, 100PK
88SEK /packa