APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Stove Bolt Round 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9NCA 2EA89

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Spisbult Rund 1/4-20 X 1 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NCA Modell: U24210.025.0100Korsreferens: 2EA89 / 127F43

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek7 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.472 "
Huvudhöjd0.175 "
Head TypRunda
Hålstorlek9/32
Längd1"
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB70-100
System för mätningInch
Temp. Räckvidd0 - +375 F
Draghållfasthet60,000 PSI
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Spisbult Rund 1/4-20 X 1 L, 100PK
145SEK /packa