SPEEDAIRE Enkelverkande luftcylinder


Filter
Kroppsmaterial: 304 Stainless Steel , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Kompakt , Ändlocksmaterial: Klar anodiserad aluminiumlegering , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 200 psi , Montera: Skruvhål i båda ändar , Kolvmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Kolvstång Material: 303 Stainless Steel , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Enstaka skådespelare , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Rostfritt stål , Rörmaterial: 304 Stainless Steel
StilModellBore Dia.Total längdHamnstorlekRod Dia.Längd på stånggängaStånggängstorlekStrokePris (ex moms)
A
3ATK2
3"3.25 "1 / 4 "NPT0.88 "0.73 "5/8 "-18 UNF2"2 942 SEK
A
3ATK4
4"1.81 "3 / 8 "NPT1"0.8 "3/4 "-16 UNF1 / 4 "3 823 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?