Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24211.025.0050 Maskinskruv Rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9NMB 2EE52

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NMB Modell: U24211.025.0050Korsreferens: 2EE52 / 127G07

Få det Maj 22, Onsdag
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
60SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.472-0.443 "
Huvudhöjd0.175 till 0.16 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4892
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 588420-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 5/8 L - Förpackning om 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32280SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 588438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
60SEK /packa