Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24212.019.0250 Maskinskruv Rund 10-24 X 2 1/2 L, 100PK | AB2PDQ 1NA16

APPROVED VENDOR U24212.019.0250 Maskinskruv rund 10-24 X 2 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PDQ Modell: U24212.019.0250Korsref.: 1NA16 / 126V55
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.359-0.334 "
Huvudhöjd0.137 till 0.123 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB69 till B100
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7641
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0250 Maskinskruv rund 10-24 X 2 1/2 L, 100PK
168SEK /packa