Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24212.025.0350 Maskinskruv Rund 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK | AB2PFN 1NA62

APPROVED VENDOR U24212.025.0350 Maskinskruv rund 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PFN Modell: U24212.025.0350Korsreferens: 1NA62

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.443 "
Huvudhöjd0.16 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8176
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0350 Maskinskruv rund 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK
170SEK /packa