VESTIL ICRF Series Industrial Duty Cirkulatorfläktar


Filter
Bladmaterial: Aluminium , Sladdlängd: 12 ft. , Sladdtyp: SJT typ 3 , Inomhus Utomhus: Inomhus , Motor HP: 1 / 4 hp , Fas: 1 , Hastigheter: 2 , Timer: Nej , Spänning: 115V AC , Bredd: 27 "
StilModellMax. FörstärkareBlad Dia.CFM högMonteringsstilAntal BladesFärgHöjdInkluderarPris (ex moms)
A
ICRF-24-P
2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-10 379 SEK
B
ICRF-24-W
2.5A24 "CFM 6800Vägg4Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Hårdvara ingår8 201 SEK
C
ICRF-24-PO
2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-13 846 SEK
D
ICRF-24-WO
2.5A24 "CFM 6800Vägg-Silver27 "-11 775 SEK
E
ICRF-30-P
2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-10 537 SEK
F
ICRF-30-W
2.7A30 "CFM 7900Vägg-Silver27 "-7 196 SEK
G
ICRF-30-PO
2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-14 268 SEK
H
ICRF-30-WO
2.7A30 "CFM 7900Vägg3Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Oscillerande; Hårdvara ingår12 090 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?