Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24520.019.0038 Machine Screw Pan 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9MBX 2DY45

APPROVED VENDOR U24520.019.0038 Maskinskruvskål 10-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9MBX Modell: U24520.019.0038Korsreferens: 2DY45
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek11 / 32 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.373-0.357 "
Huvudhöjd0.110 "0.099"
Head TypPan
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 591464-PG Maskinskruvpanna 10-32 x 2 L - Förpackning om 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.019.0038 Maskinskruvskål 10-32 X 3/8 L, 100PK
96SEK /packa