Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24540.016.0100 Machine Screw Flat 8-32 X 1 L, 100PK | AB9UUT 2FE36

APPROVED VENDOR U24540.016.0100 Maskinskruv platt 8-32 X 1 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UUT Modell: U24540.016.0100Korsreferens: 2FE36 / 127H21
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.100 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1"
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.016.0100 Maskinskruv platt 8-32 X 1 L, 100PK
76SEK /packa