Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24540.019.0125 Maskinskruv Flat 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9UVX 2FE66

APPROVED VENDOR U24540.019.0125 Maskinskruv platt 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UVX Modell: U24540.019.0125Korsreferens: 2FE66 / 127H37
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
32SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd1.25 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0125 Maskinskruv platt 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
32SEK /packa