GODKÄND LEVERANTÖR U24540.019.0175 Maskinskruv Platt 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9UWB 2FE70

APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Maskinskruv platt 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UWB Modell: U24540.019.0175Korsreferens: 2FE70 / 127H39

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd1.75 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.06
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Maskinskruv platt 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
89SEK /packa