METRO Svängbar spindelhjul, NSF


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Ramfinish: Elförzinkad , Totala höjden: 6 3 / 32 " , Raceway: Dubbelkula härdad , Stam Dia.: 53 / 64 " , Stamlängd: 2.187 " , Stamtyp: Friktionsring , Hjullager: Sintrat stål , Hjuldiameter: 5"
StilModellHjulmaterialCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulbreddKärnfärgLadda betygIcke-märkningTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
5PC
polyuretan300 till 999 pundpolyuretan1.25 "Grå300 lb.Ja-20 grader till 120 grader F.1 300 SEK
B
5M
Gummi0 till 299 pundGummi1 9 / 32 "Svart200 lb.Nej-30 grader till 160 grader F.386 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?