APPROVED VENDOR U24540.025.0125 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9WXH 2FY54

APPROVED VENDOR U24540.025.0125 Maskinskruv platt 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9WXH Modell: U24540.025.0125Korsreferens: 2FY54 / 127H62

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.477 "
Huvudhöjd0.153 "
Head TypFlat
Längd1.25 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.71
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0125 Maskinskruv platt 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
80SEK /packa