GODKÄND LEVERANTÖR U24540.037.0550 Maskinskruv Platt 3/8-16 X 5 1/2 L, 100PK | AB9XPC 2GA44

APPROVED VENDOR U24540.037.0550 Maskinskruv platt 3/8-16 X 5 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9XPC Modell: U24540.037.0550Korsreferens: 2GA44

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

803SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.717 "
Huvudhöjd0.23 "
Head TypFlat
Längd5.5 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.94
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0550 Maskinskruv platt 3/8-16 X 5 1/2 L, 100PK
803SEK /packa