Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB2MBY 1MU78

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Maskinskruv platt stål 8-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2MBY Modell: U24670.016.0025Cross Ref: 1MU78 / 126U49
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
19SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.100 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1 / 4 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.112
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Maskinskruv platt stål 8-32 X 1/4 L, 100PK
19SEK /packa