Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24861.031.0050 Machine Screw Truss 5/16-18 X 1/2 L, 100PK | AB9QTP 2EU58

APPROVED VENDOR U24861.031.0050 Maskinskruvfackverk 5/16-18 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9QTP Modell: U24861.031.0050Korsreferens: 2EU58 / 127G42
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
344SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.698 "
Huvudhöjd0.183 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8649
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0050 Maskinskruvfackverk 5/16-18 X 1/2 L, 100PK
344SEK /packa